Beli Amplas Bor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. monotaro Abrasive Sharpener (Alat Pengasah Mata Bor)
    Mulai

    Rp94.900

    monotaro Abrasive Sharpener (Alat Pengasah Mata Bor)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Drill Sharpener
    atribut:
    • Package Weight (g): 86
    • Operating Range (mm): Ø 2.0-12.5(5/64-1/2inch)
    • Optimal Operating Rotation Speed (rpm): 2000-3500
    • Grain Size: 100
  3. BELLSTAR Abrasive Paper Waterproof MATADOR (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp869.900

    BELLSTAR Abrasive Paper Waterproof MATADOR (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Material: Grindstone material: Silicon carbide (C)
    • Width (mm): 230
    • Length (mm): 280
  4. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  5. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  6. BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp349.900

    BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Material: Abrasive: Garnet
    • Width (mm): 230
    • Length (mm): 280
  7. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  8. NCA Abrasive Paper Cloth Waterproof (Kertas Amplas)
    82%
    Mulai

    Rp349.900

    NCA Abrasive Paper Cloth Waterproof (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Material: Abrasive material: Alundum abrasive grain (A), Base material: Water resistant cloth
    • Width (mm): 228
    • Length (mm): 280
    • Purpose of Use: Grinding and polishing of standard metals. Burring of metal and resin products. Curve polishing of molding die/wooden mold.
  9. KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp3.900

    KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Size (inch): 9 x 11
    • Material: Silicon Carbide
  10. TRUSCO Drill Drift
    Mulai

    Rp199.900

  11. TRUSCO Shank Mounted Wheel Brush Abrasive Particle
    Mulai

    Rp499.900

    TRUSCO Shank Mounted Wheel Brush Abrasive Particle
    Deskripsi:
    Usage Tool: (Please use a maximum number of revolutions used below.) Drill, bench drill, straight grinderPurpose: Metal surgace polishing, rust removal, deburring, paint removal. Power drill, desktop ball vise. Use under maximum rotation speed.
    atribut:
    • Specification: Grid including abrasive grain
    • Weight (g): 60
    • Shaft Length (mm): 35
    • Trim: Grid including abrasive grain
    • Outer DiameterxMetal fitting DiameterxHair Length (mm): phi65x31x17.0
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 3000
    • Purpose of Use: Electric drills, bench drilling machine. (please use at below the maximum working rotation speed)Metal surface polishing, rust remover, burring, paint removal.
    • Shaft Diameter (mm): 6
    • Wire Diameter (mm): 1.0
  12. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. TRUSCO Drill Sleeve
    Mulai

    Rp2.699.900

    TRUSCO Drill Sleeve
    Deskripsi:
    It is used to reduce Morse taper size of drill and reamer. (For matching with the taper size of the spindle of the drilling machine used)
    atribut:
    • Material: Chrome molybdenum steel (SCM 415), hardened abrasive product
    • Total Length (mm): 156
    • Weight (kg): 1.4
    • Inner Diameter (mm): 12.1
    • Outer Diameter (mm): 44.4
    • Inner Taper: MT1
    • Outer Taper: MT5
  14. TRUSCO Shank Mounted Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp439.900

    TRUSCO Shank Mounted Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    Please wear protective equipment, such as a safety helmet and safety goggles, at any cost at the time of work. Please use below maximum rpm.
    atribut:
    • Shaft Diameter x Shaft Length (mm): 6 x 40
    • Width (mm): 25
  15. TRUSCO Chuck Arbor Hardening Abrasive Article
    Mulai

    Rp469.900

    TRUSCO Chuck Arbor Hardening Abrasive Article
    atribut:
    • Material: Chromium Molybdenum Steel (SCM415) Quenched and Ground Product
  16. TRUSCO Abrasive Paper (Emery Cloth) (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp30.900

    TRUSCO Abrasive Paper (Emery Cloth) (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Length (mm): 280
    • Width (mm): 230
    • Purpose of Use: Vehicles, ships, structural steel, metal furniture, steel furniture and equipment etc. Rust removal, dirt removal, burr removal. Break-in polishing of base. Polishing before painting, finish polishing.
  17. TRUSCO Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp4.199.900

    TRUSCO Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    37
    atribut:
    • Grain Size (#): 60
    • Width (mm): 25
    • Shaft Diameter (mm): 6
    • Shaft Length (mm): 40
    • Maximum Working Speed: 20000rpm
    • Purpose of Use: Commercially available electric grinder, electric drill and drill press. Burring, rust remover, polishing before painting, inner surface curve polishing, metal surface polishing. Working Tool: Straight-type grinder.
  18. TRUSCO Flap Wheel with Axis (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp439.900

    TRUSCO Flap Wheel with Axis (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    Commercially available electric grinders, electric drills, drilling machines, etc. Deburring, rust removal, polishing before painting, internal curved surface polishing, metal surface polishing. Tool used: Micro grinder. (air/electric)Features:For general metals. There is a slight gap between the polishing cloths, so there is less clogging and it can be used until the end. You can polish all types of surfaces, including internal surfaces, curved surfaces, and flat surfaces, and by adjusting the rotation speed, you can freely polish anything from soft to hard surfaces. Can only be used on the side. Since it comes with a shaft, you can use it freely, and the direction of the hairline is also constant. It adapts well to the shape of the workpiece. It has a self-generating effect that allows polishing with a new abrasive grain surface at all times. It has a large heat dissipation effect and does not alter the quality of the workpiece.
    atribut:
    • Type: Type vertical planting
    • Shaft DiameterxShaft Length (mm): 6x40
    • Material (Shaft): Steel
    • Usage Tool: Straight grinder (air and electric)
  19. TRUSCO Flap Wheel with Axis (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp439.900

    TRUSCO Flap Wheel with Axis (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Type: Type vertical planting
    • Shaft Diameter x Shaft Length (mm): 6x40
  20. 3M Sponge Abrasive Softback Sanding
    Mulai

    Rp149.900

    3M Sponge Abrasive Softback Sanding
    Deskripsi:
    3M Softback Sanding Sponge sands hard-to-reach areas on cars, trucks and vans such as around headlight openings, door handles, door jambs and other locations. The soft, flexible foam backing conforms to virtually any profile or shape on a vehicle.
Daftar Harga Amplas Bor Terbaru March 2026
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
monotaro Abrasive Sharpener (Alat Pengasah Mata Bor)Rp94.900
BELLSTAR Abrasive Paper Waterproof MATADOR (Kertas Amplas)Rp869.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GRp20.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)Rp349.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Rp569.900
NCA Abrasive Paper Cloth Waterproof (Kertas Amplas)Rp349.900
KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)Rp3.900
TRUSCO Drill DriftRp199.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)